Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9064C XXL Sandwich-Toaster 1800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9064C XXL Sandwich-Toaster 1800 W Weiß
Domo DO9064C XXL Sandwich-Toaster 1800 W Weiß
Domo DO9064C XXL Sandwich-Toaster 1800 W Weiß
Domo DO9064C XXL Sandwich-Toaster 1800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29539347
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9064C
EAN/GTIN:
     5411397012500
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
  • Extra große Backflächen für 4 extra große Sandwichs: 270 x 320 mm
    - 50% mehr Backoberfläche im Vergleich zu einem klassischen Sandwichtoaster
    - Schnell XL Sandwichs backen für die ganze Familie
    - Anti-Haftschicht
    - Zwei Kontrolllämpchen: Stromkontrolle und klar zum Gebrauch
    - Gehäuse wärmt sich nicht auf
    - Verschluss rastet ein
    - Anti-Rutschfüßchen
    - 1800 W
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1800 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
anzahl der Sandwiches
4
Teflonbeschichtet
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9195C
ab € 29,51*
Ähnlich
Princess
01.127006.01.001
ab € 38,86*
Ähnlich
Tristar
SA-3060
ab € 25,79*
Ähnlich
Tristar
SA-3065
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.