Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 9912-09 Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 9912-09 Kabelsplitter Grau
Axing SPU 9912-09 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29634906
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU991209
EAN/GTIN:
     7611682139983
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter
SAT und terrestrisch passiv

Für kaskadierbare 9 in x SAT-Systeme

Optimal auf die Multischalter SPU 9xx-09 abgestimmt

Rückkanaltauglich
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
950 - 2200 MHz
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.