Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Allzweck-Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO Allzweck-Vinyl
DYMO Allzweck-Vinyl
Artikel-Nr.:
     832-183959
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868751
EAN/GTIN:
     0071701001306
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Von texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal für fast jede Etikettieranwendung. Vinyl bietet Widerstandsfähigkeit
gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, wodurch es ideal für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien ist. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
7 m
Breite
36 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
63 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Vinyl
Ursprungsland
Belgien
Für strukturierte Oberflächen geeignet
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 60 °C
Zertifizierung
UL 969
Konformität mit Industriestandards
ANSI/TIA 606-B
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
XTL 300, XTL 500
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,72*
€ 28,86*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,95*
€ 29,25*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 21,98*
€ 29,29*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,39*
€ 29,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 22,32*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 43,71*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 24,30*
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 84,57*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 43,25*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 43,77*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 48,39*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 50,38*
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 56,54*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 31,01*
Ähnlich
Dymo
1868764
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.