Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
DYMO Allzweck-Vinyl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-29635397
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
1868752
EAN/GTIN:
5704174990055
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Von texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal für fast jede Etikettieranwendung. Vinyl bietet Widerstandsfähigkeit
gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, wodurch es ideal für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien ist. Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer Vielzahl von Farben gemäß OSHA-, ANSI- oder ISO-Farbnormen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Bandlänge
7 m
Breite
35 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Vinyl
Ursprungsland
Belgien
Für strukturierte Oberflächen geeignet
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 60 °C
Zertifizierung
UL 969
Konformität mit Industriestandards
ANSI/TIA 606-B
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
XTL 300, XTL 500
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Etiketten erstellende Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO ID1
,
DYMO IND
,
DYMO Schrumpfschlauch
,
Heißschrumpfschlauch Rhino
,
DYMO RH
,
DYMO Rhino
,
DYMO Rhino Pro
,
DYMO Rhinopro
,
dymo rhino 19mm x 3,5m schwarz auf weiß
,
beschriftungsband dymo
,
beschriftungsband dymo letratag
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868751
ab € 20,74*
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868743
ab € 44,43*
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868741
ab € 85,08*
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868755
ab € 42,10*
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868775
ab € 42,07*
Ähnlich
DYMO Schrumpfschlauch (endlos)
Dymo
1868809
ab € 49,60*
Ähnlich
DYMO Schrumpfschlauch (endlos)
Dymo
1868811
ab € 57,32*
Ähnlich
DYMO Schrumpfschlauch (endlos)
Dymo
1868810
ab € 52,88*
Ähnlich
DYMO XTL Allzweck-Vinyl
Dymo
1868753
ab € 32,12*
Ähnlich
DYMO XTL Allzweck-Vinyl
Dymo
1868764
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen