Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SurgeArrest Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SurgeArrest Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 2 m
APC SurgeArrest Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 2 m
APC SurgeArrest Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 2 m
APC SurgeArrest Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 2 m
APC SurgeArrest Weiß 6 AC-Ausgänge 230 V 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29641867
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PM6-UK
EAN/GTIN:
     0731304313984
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Energie
Anstieg der Energiemenge
1836 J
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
BS1363A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
760 g
Breite
271 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
61 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
0.88 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.