Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m
APC SurgeArrest Weiß 8 AC-Ausgänge 230 V 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29641870
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PMF83VT-UK
EAN/GTIN:
     731304313229
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Energie
Anstieg der Energiemenge
2690 J
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Spitzenstrom-Normales Modus
60000 A
Spitzenstrom-Common-Modus
48000 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
BS1363A
RJ-11 ports Quantität
2
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
1050 g
Breite
326 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
61 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Überspannungsschutz-Funktionen
Koaxial, Faxen, Modem
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
1.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.