Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3001 Herst.-Nr.: KAB0056 EAN/GTIN: 4052792035117 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder von LogiLink zum Bündeln von Kabeln. Einfache Anwendung mit Klettverschluss. Schnell verschließbar und einfach lösbar. Im Set je 10 Stück . Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | | Breite | 20 mm | Merkmale | Material | Nylon | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 39239000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,48* | € 2,30* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,49* | € 2,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,62* | € 2,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,64* | € 3,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,11* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|