Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93903 USB Kabel USB 2.0 3 m Mini-USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93903 USB Kabel USB 2.0 3 m Mini-USB B USB A Schwarz
Goobay 93903 USB Kabel USB 2.0 3 m Mini-USB B USB A Schwarz
Goobay 93903 USB Kabel USB 2.0 3 m Mini-USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2967665
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93903
EAN/GTIN:
     4040849939037
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Mini-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.