Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0055 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0055 Kabelklammer Schwarz
LogiLink KAB0055 Kabelklammer Schwarz
LogiLink KAB0055 Kabelklammer Schwarz
LogiLink KAB0055 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29759672
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0055
EAN/GTIN:
     4052792035100
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die stark haftenden, Wetterbeständigen Kabelbinder wurden eigens dafür entworfen um Kabel zu ordnen und beschriften zu können. Egal wo Sie sie einsetzen, sie rosten nicht und halten Ihre Kabel immer sicher zusammen.

- Zweiseitiges, selbsthaftendes Kabelbindeband aus Klett
- Starke Haftung
- Einfach auf die gewünschte Länge schneiden
- Wiederverwendbar und für jegliche Größen geeignet
- Länge: 10m
- Breite: 20 mm
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.