| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29799583 Herst.-Nr.: SL-450000-BK EAN/GTIN: 4027301145632 |
| |
|
| | |
| Der JAZZ USB Charger lädt deine kabellosen PS4®-Gamepads schnell und zuverlässig auf. Die kompakte Ladestation lässt sich direkt an der Konsole oder an einem beliebigen anderen USB-Anschluss (mindestens 500mA) betreiben – also auch an deinem PC oder Notebook. Das Gerät nimmt bis zu zwei DUALSHOCK®4-Controller gleichzeitig auf und gewährt ihnen dank robuster Bauweise und rutschfester Unterseite sicheren Halt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Anzahl der Verbinder | 2 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Gaming Controls | | Energiequelle | USB | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Betriebsprinzip | Kontakt | | Kompatibilität | DUALSHOCK 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, PlayStation 2 Controller, PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Controller Ladestation, PlayStation Zubehör, playstation 2 controller, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |