Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN USB 3.0 male/female, 3 m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN USB 3.0 male/female, 3 m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
S/CONN USB 3.0 male/female, 3 m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29847350
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     77133
EAN/GTIN:
     4017538045317
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Kupplung
    - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
    - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
    - Haube: vergossen
    - Schirmung: Geflecht und Folie
    - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
    - Adern Material: Tinned Copper
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabelfarbe
Blau
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.