Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SU-WL450/PSE TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SU-WL450/PSE TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Sony SU-WL450/PSE TV-Halterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29853968
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SU-WL450/PSE
EAN/GTIN:
     5013493339927
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Die schlanke Ergänzung für BRAVIA LCD-Fernseher in den Größen 81 bis 165 cm (32" bis 65") - Wählen Sie aus zwei Wandmontage-Ausführungen – Standard und schlank
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
<ul><li>65X9500B - 65X9000B - 55X9000B - X8500B - W950B - W850B - 55W800B</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
2000 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
60 mm
Abstand zur Wand (min)
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.