Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 234-10200 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 234-10200 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 234-10200 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29894664
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     234-10200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.8 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,15*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.