Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton TY8F1 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton TY8F1 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton TY8F1 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton TY8F1 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29894698
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-23819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
7.2 mm
Schraublochdurchmesser
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07011*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10152*
€ 0,12081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09432*
€ 0,11224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09011*
€ 0,10723
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08661*
€ 0,10307
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,07011*
€ 0,08343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.