| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29894854 Herst.-Nr.: 0800501:0006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit der Zahl: Zahlen, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Breite: 4,2 mm Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 4.2 mm | | Gewicht | 0.308 g | Merkmale | Typ | Kabelmarkierungen | | Produktfarbe | Gelb | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -45 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, kabelbeschriftung phönix, kabelbeschriftung |
| | |
| |