Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PM2H25-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PM2H25-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit PM2H25-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896583
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PM2H25-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.6 mm
Höhe
4.6 mm
Dicke
3.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1179*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.