Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800501:0007 Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800501:0007 Kabelklammer Gelb
Phoenix Contact 0800501:0007 Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896604
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800501:0007
EAN/GTIN:
     4017918489960
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Gelb
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Gewicht
0.28 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.