Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-25706 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-25706 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 166-25706 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896902
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25706
EAN/GTIN:
     4031026305844
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
54 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Typ
PACC Clip
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Verpackungslänge
250 mm
Paketgewicht
100 g
Verpackungsvolumen
1900 cm³
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,252*
€ 5,05988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,122*
€ 4,90518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,972*
€ 4,72668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,732*
€ 4,44108
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11207
ab € 3,0564*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11909
ab € 1,9264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.