Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-25703 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-25703 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 166-25703 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896915
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25703
EAN/GTIN:
     4031026305813
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
28 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Typ
PACC Clip
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Verpackungslänge
300 mm
Paketgewicht
120 g
Verpackungsvolumen
1920 cm³
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,231*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,661*
€ 1,97659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,531*
€ 1,82189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,231*
€ 1,46489
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11305
ab € 5,04*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11205
ab € 2,16*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11907
ab € 1,1082*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11504
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.