Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-25705 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-25705 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 166-25705 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896927
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25705
EAN/GTIN:
     4031026305837
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Typ
PACC Clip
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
42 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Verpackungslänge
260 mm
Paketgewicht
145 g
Verpackungsvolumen
2080 cm³
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,302*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,182*
€ 3,78658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,112*
€ 3,70328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,002*
€ 3,57238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,872*
€ 3,41768
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11207
ab € 3,0564*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11909
ab € 1,9264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.