Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1013795 Kabelklammer Transparent 1000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1013795 Kabelklammer Transparent 1000 Stück(e)
Phoenix Contact 1013795 Kabelklammer Transparent 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897060
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013795
EAN/GTIN:
     4017918013981
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 1,2 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
0.12 g
Kabeldurchmesser
1.2 mm
Technische Details
Länge
10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03367*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04387*
€ 0,05221
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04327*
€ 0,05149
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04037*
€ 0,04804
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03867*
€ 0,04602
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03757*
€ 0,04471
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03367*
€ 0,04007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.