Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hellermann Tyton 118-05059 Kabelbinder Polyamid Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 118-05059 Kabelbinder Polyamid Transparent
Hellermann Tyton 118-05059 Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     615IT-S16723
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-05059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.6 mm
Höhe
1.3 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,59*
€ 18,03*
2 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 18,05*
7 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,91*
€ 37,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,43*
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.