Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50701 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50701 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 166-50701 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897305
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
20 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
36 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,359*
€ 1,61721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.