Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-POE-CNT-1 Wecker Digitaler Wecker Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-POE-CNT-1 Wecker Digitaler Wecker Grau
ALLNET ALL-POE-CNT-1 Wecker Digitaler Wecker Grau
ALLNET ALL-POE-CNT-1 Wecker Digitaler Wecker Grau
ALLNET ALL-POE-CNT-1 Wecker Digitaler Wecker Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904098
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-POE-CNT-1
EAN/GTIN:
     4038816021410
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
  • 4 Digit Anzeige
    - PoE-Stromversorgung nach IEEE802.3af
    - Integrierte Weboberfläche zur Konfiguration, sowie zum Einstellen des Zählerstandes
    - 2adriger, potentialfreier Kontakt für Taster, Lichtschranke, Bewegungsmelder, etc.
    - XML Zugang für Remote Text-Eingabe/Abfrage

    Der ALLNET PoE-Counter zählt Impulse eines potentialfreien Signalgebers und zeigt diese auf einem 4-stelligen Display an. Als Signalgeber können beispielsweise Schaltrelais, Türkontakte, Kontaktfussmatten, Lichtschranken, Bewegungsmelder oder ähnliches zum Einsatz kommen.

    Der Counter verfügt über eine eigene Netzwerkschnittstelle, über die via PoE auch die Stromversorgung erfolgt. Darüber können die aktuellen Zählwerte ausgelesen und eingegeben werden. Weiterhin ist die Darstellung von anderen Werten oder Texten bis zu vier Zeichen möglich.

    - Personenzählung für eine Disco "Wieviele Personen sind schon rein/raus"
    - Produktionszählung "Wie viel Stück von Produkt X sind über das Fließband gelaufen"
    - Parkgaragen-Zählung
    - Warteräume mit externen optionalen Applikation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Höhe
141 mm
Tiefe
43 mm
Gewicht
2182 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Grau
Wecker
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,55*
€ 436,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,32*
€ 433,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.