Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 788-721 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-721 Leistungsrelais Grau
Wago 788-721 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0475733
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spulenspannung
600 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 86 x 64 mm
Gewicht
49.387 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
12 - 275 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,54478*
€ 31,17478*
16 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,8903*
€ 32,7503*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 26,69*
€ 35,79*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,71*
€ 37,15*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,68549*
€ 37,27549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 31,17478*
€ 37,09799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76478*
€ 36,61009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54478*
€ 33,96829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 467,6217* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.