Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Wago 289-548 Digital & Analog I/O Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-29904261
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
289-548
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
109.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Energie
DC input Spannung
125 V
Stromstärke
2 A
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Digital & Analog I/O Module
Weitere Suchbegriffe:
Übergabemodul
,
wago übergabebaustein
,
stiftleiste
,
stiftleiste 37-polig
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-114 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
Wago 210-196 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen