Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5507-201 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5507-201 Montage-Kit
Axis 5507-201 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29911506
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5507-201
EAN/GTIN:
     7331021050457
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera
Die Wandhalterung XF40 EX ist aus elektropoliertem rostfreien Stahl des Typs 316L gefertigt. Sie wurde speziell zum Montieren von unbeweglichen explosionsgeschützten Kameras an Wänden entwickelt. Sie ist einfach zu installieren und kann um ±90° geschwenkt und um ±45° geneigt werden. Dies ermöglicht eine einfache Kamerapositionierung. Die Kamera kann in Kombination mit der Masthalterung XF40 Ex auch an Masten installiert werden. Die Wandhalterung ist optimal geeignet für den Einsatz zu Lande, zur See und in der Schwerindustrie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Maximalgewicht
2.5 kg
Kompatibilität
XF40-Q1765
Ergonomie
Swivel Winkel
90 °
Neigungswinkelbereich
0 - 45 °
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, axis kamerahalter, kamerahalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,73*
€ 1.246,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,17*
€ 1.237,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,92*
€ 1.189,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,98*
€ 1.153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,64*
€ 1.097,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.