Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1013889 Kabelklammer Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1013889 Kabelklammer Transparent
Phoenix Contact 1013889 Kabelklammer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29920590
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013889
EAN/GTIN:
     4017918014070
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Gewicht
0.2 g
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Technische Details
Länge
10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,23*
€ 144,2637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,06*
€ 136,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,49*
€ 133,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,33*
€ 128,9127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,87*
€ 115,2753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.