Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 5/21 MC NE RT V2 Kabelklammer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 5/21 MC NE RT V2 Kabelklammer Rot
Weidmüller SF 5/21 MC NE RT V2 Kabelklammer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29928369
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919130000
EAN/GTIN:
     4032248555451
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.4 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
0.99 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16792*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,22792*
€ 0,27122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20792*
€ 0,24742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19792*
€ 0,23552
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16792*
€ 0,19982
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1919110000
ab € 11,77024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.