Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2902658 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2902658 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Grün
Phoenix Contact 2902658 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29942826
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
Deutschland
Leistungen
Wellenlänge
1310 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
114.5 mm
Höhe
99 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, lwl-umsetzer phoenix, rj45 steckverbinder, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,01*
€ 453,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,21*
€ 441,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2902660
ab € 691,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 120,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.