Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2902853 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2902853 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm
Phoenix Contact 2902853 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29942831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Fiber-Optik-Modul
Weitere Informationen:
Design
Ursprungsland
Deutschland
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1300 nm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: LWL Modul, LWL-Umsetzer, Medienkonverter, RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,06*
€ 316,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2313779
ab € 172,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.