Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ER1.25-E4-X Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit ER1.25-E4-X Kabelklammer Schwarz
Panduit ER1.25-E4-X Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29943255
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ER1.25-E4-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
31.8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.1 mm
Tiefe
73.7 mm
Höhe
50.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,29*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.