Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FCM1-A-C14 Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit FCM1-A-C14 Kabelklammer Grau
Panduit FCM1-A-C14 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40389053
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCM1-A-C14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
25.4 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.7 mm
Tiefe
73.7 mm
Schraublochdurchmesser
3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6714*
€ 0,8381*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,689*
€ 0,849*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69576*
€ 0,85576*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,09*
1 Tag
40
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 177,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,8381*
€ 0,99734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8214*
€ 0,97747
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6714*
€ 0,79897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 419,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2M-C
ab € 0,0279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.