Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCS38-S8-C0 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CCS38-S8-C0 Kabelklammer Schwarz
Panduit CCS38-S8-C0 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-S13943
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCS38-S8-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9.5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Tiefe
15 mm
Durchmesser
4.2 mm
Schraublochdurchmesser
4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,57*
2 Tage
283
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,60*
7 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 1,04*
2 Tage
19
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 18,99*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0409*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 KRSTMC Z100
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.