Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 323-20080 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 323-20080 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Hellermann Tyton 323-20080 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29945169
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-20080
EAN/GTIN:
     4031026458144
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 8mm schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit guter mechanischer Festigkeit
    - Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
    - Verwendung eines thermoplastischen Innenklebers zum Schutz gegen Feuchtigkeit
    - Das hohe Schrumpfverhältnis und der Innenkleber schützen vor Umgebungseinflüssen und Korrosion, sowie vor Staub und Schmutz und sorgt zudem für eine hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Maximaler Durchmesser
2 mm
Minimaler Durchmesser
8 mm
Dicke
1.7 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Material
Polyolefin
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.