Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 18 W G13 Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 18 W G13 Tageslicht
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 18 W G13 Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30013562
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321069931
EAN/GTIN:
     4008321069931
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
590 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Tageslicht
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
8000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Äquivalente Glühlampenleistung
53.6 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Farbcode
880
LSF EM 2000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 4000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 6000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 8000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 12000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.9 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.92 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.91 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.89 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.