Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 749120 Filzstift Extrafein Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 749120 Filzstift Extrafein Blau
Maped 749120 Filzstift Extrafein Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30016494
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     749120
EAN/GTIN:
     3154147491201
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Extrafein
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Mine
Metall
Spitze Weite
0.4 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
155 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.55 g
Länge (mm)
161 mm
Durchmesser
9.29 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
749111
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.