Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12408 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12408 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12408 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12408 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12408 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12408 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12408 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12408 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30027004
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12408
EAN/GTIN:
     4043619124084
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese LTE Antenne dient dem Empfang verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN Dualband und ZigBee kompatibel
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
0.698 - 0.791 / 0.824 - 0.96 / 1.71 - 2.17 / 2.4 - 2.5 / 5.15 - 5.875 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.78 mm
Tiefe
156.16 mm
Höhe
13.5 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1 - 5,0:1
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.