Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-60079 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 211-60079 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 211-60079 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30029835
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
12.5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0568*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1482*
€ 0,1764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1296*
€ 0,1542
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,0676
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.