| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30049825 Herst.-Nr.: S215311 EAN/GTIN: 4038816224675 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kabeltyp USB 3.0 (geschirmt, PVC) - Kategorie USB 3.0 - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) - Anschluss Seite B Typ MicroB(Stecker) - Besonderheit Kabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |