Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KW 3626 Schwarz Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KW 3626 Schwarz Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Clatronic KW 3626 Schwarz Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30096659
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263730
EAN/GTIN:
     4006160637304
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Schwarz
Eigengewichtsfunktion
Ja
Art der Oberfläche
Glas
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rechteck
Maßeinheit
fl oz, g, lb, lb oz, ml
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
17 mm
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.