Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS1512E Safe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix FS1512E Safe Grau
Phoenix FS1512E Safe Grau
Phoenix FS1512E Safe Grau
Phoenix FS1512E Safe Grau
Phoenix FS1512E Safe Grau
Phoenix FS1512E Safe Grau
Phoenix FS1512E Safe Grau
Phoenix FS1512E Safe Grau
Phoenix FS1512E Safe Grau
Phoenix FS1512E Safe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30100785
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     FS1512E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Zahlenschloss
Feuerfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
935 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1225 mm
Innenmaße (B x T x H)
812 x 420 x 1062 mm
Gewicht
90000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.033,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,47*
€ 1.379,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,14*
€ 1.356,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.134,54*
€ 1.350,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,53*
€ 1.298,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.088,29*
€ 1.295,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,77*
€ 1.270,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,78*
€ 1.230,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix
FS1511E
ab € 782,49*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1513E
ab € 1.274,52*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1514E
ab € 1.570,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.