Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS1511E Safe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix FS1511E Safe Weiß
Phoenix FS1511E Safe Weiß
Phoenix FS1511E Safe Weiß
Phoenix FS1511E Safe Weiß
Phoenix FS1511E Safe Weiß
Phoenix FS1511E Safe Weiß
Phoenix FS1511E Safe Weiß
Phoenix FS1511E Safe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30100836
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     FS1511E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE RANGER verfügen über leichte Feuerschutzeigenschaften und schützen vor leichten Aufbruchversuchen.

- Feuerschutz: bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von bis zu 500° C Feuerschutz bis zu 30 Minuten.
- Verschluss: ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss REDL3. Zu den besonderen Schlosseigenschaften gehört das 4-Augen-Prinzip, die verdeckte Codeeingabe, die verschlüsselte Codeeingabe sowie die Sperrzeit.
- Optionales Verschlusssystem: benutzerfreundliches Hochsicherheits-Fingerabdruckschoss, speichert bis zu 100 Benutzerfinger.
- Einbruchsschutz: bietet Versicherungsschutz für bis zu 2.500 EUR*.
- Türkonstruktion: das hochsichere 3-seitige Riegelwerk bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche.
- Farbe: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003.
- Außenmaße: 1225 x 600 x 520mm (HxBxT).
- Innenmaße: 1078 x 505 x 405mm (HxBxT).
- Abmessungen Verpackung: 1370 x 800 x 670mm (HxBxT).
- Bruttogewicht: 88kg.
- Volumen: 230l.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Zahlenschloss
Feuerfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1225 mm
Innenmaße (B x T x H)
505 x 405 x 1078 mm
Gewicht
71000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 782,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,12*
€ 1.065,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,38*
€ 1.044,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 872,88*
€ 1.038,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,47*
€ 1.001,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 838,21*
€ 997,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,79*
€ 980,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,49*
€ 931,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix
FS1512E
ab € 1.033,78*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1513E
ab € 1.274,52*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1514E
ab € 1.570,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.