Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Bratpfanne schmiedeeisern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Bratpfanne schmiedeeisern
RÖSLE Bratpfanne schmiedeeisern
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30103257
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Eisen)
Rustikale, schmiedeeiserne Bratpfanne mit angeschweißtem Hakenstiel, sogar für offenes Feuer oder Grills geeignet. Auch als Servierpfanne einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Innenbeschichtung
Keine Beschichtung
Material
Eisen
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion
Griffanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.