Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1293C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1293C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün
Clairefontaine 1293C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30154639
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1293C
EAN/GTIN:
     3329680129304
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren/Laser-/Tintenstrahldruck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01984* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1207C
ab € 4,52*
Sonstiges
Clairefontaine
1248C
ab € 4,21*
Sonstiges
Clairefontaine
1282C
ab € 4,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1219
ab € 4,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1209
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1292
ab € 4,73*
Sonstiges
Clairefontaine
1203
ab € 4,24*
Sonstiges
Clairefontaine
1244
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1205
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1206
ab € 4,41*
Sonstiges
Clairefontaine
1217
ab € 4,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1210
ab € 4,20*
Sonstiges
Clairefontaine
1227
ab € 4,84*
Sonstiges
Clairefontaine
1218
ab € 5,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1214
ab € 4,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.