Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-16469574
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
1210
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Mediengewicht
120 g/m²
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier a4 120g rot
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetdruckerpapier din a 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01808* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine 1207C Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1207C
ab € 4,61*
Sonstiges
Clairefontaine 1248C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Gelb
Clairefontaine
1248C
ab € 4,53*
Sonstiges
Clairefontaine 1282C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Blau
Clairefontaine
1282C
ab € 4,21*
Sonstiges
Clairefontaine 1293C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün
Clairefontaine
1293C
ab € 4,86*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A3 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1219
ab € 5,08*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1209
ab € 4,61*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1292
ab € 5,07*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1203
ab € 4,52*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1244
ab € 4,61*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1205
ab € 4,64*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1206
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1217
ab € 5,09*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1227
ab € 4,75*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1218
ab € 4,74*
Sonstiges
Clairefontaine Trophée A4 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Blau
Clairefontaine
1214
ab € 4,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen