Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus RS28H USB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus RS28H USB Grau
Olympus RS28H USB Grau
Olympus RS28H USB Grau
Olympus RS28H USB Grau
Olympus RS28H USB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30251551
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V4521410E000
EAN/GTIN:
     4545350049119
Suchbegriffe:
Fußschalter
Fußschalter Diktiergerät
USB Fußpedal
USB Fußschalter
Der Fußschalter RS28H verfügt über 3 Tasten, um nicht nur Olympus Sprachverarbeitungssoftware (ODMS, DSS Player Standard, Sonority) zu steuern, sondern auch benötigte Software anderer Hersteller. Das können jede Transkriptions-Software oder andere Anwendungs-Software sein, die mit Kurzbefehlen über die Tastatur (z.B. “Ctrl + Alt + P” or “Alt + 1”) oder Multimedia-Tasten (Scan Next Track, Stop, Play/Pause etc.). Weisen Sie einfach den entsprechenden Befehl mithilfe des Fußschalter-Konfigurationstools zu. Haben Sie die Pedale einmal nach Ihren individuellen Bedürfnissen konfiguriert, so sind Ihre Hände frei, um eine Audio-Datei zu transkribieren oder auch für andere Dinge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Grau
Knopfanzahl
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympus
V4521510E000
ab € 84,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.