Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 2 AC-Ausgänge Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 2 AC-Ausgänge Schwarz, Edelstahl
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 2 AC-Ausgänge Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30272216
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die in zahlreichen Anwendungsbereichen zum Einsatz und mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das DeskSharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste. Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden. JETZT NEU: DESK 2 ist in über 200 RAL-Farben auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
281.7 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.