Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1366 Herst.-Nr.: 12391 EAN/GTIN: 4002911123911 |
| |
|
| | |
| Geprägte Uni-Servietten
- 33 x 33 cm - 1/4 Falz - 1-lagig Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Länge (mm) | 330 mm | | Gewicht | 1.9 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 350 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 170 mm | | Paketgewicht | 981.6 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Seidenpapier | | Färbung | Monochromatisch | | Papiergewicht | 17 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,80* | € 6,37* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 6,75* | € 6,75* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 4,44* | € 6,97* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,69* | € 9,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,61* | € 25,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0096* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 63,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|