Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GGPv 6570 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 477 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GGPv 6570 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 477 l Edelstahl
Liebherr GGPv 6570 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 477 l Edelstahl
Liebherr GGPv 6570 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 477 l Edelstahl
Liebherr GGPv 6570 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 477 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30340162
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GGPV6570
EAN/GTIN:
     9005382170113
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Spitzenleistung für Profis Zuverlässigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit: Die Liebherr-Gefriergeräte erfüllen höchste Anforderungen für gewerbliche Anwender. Für die Lagerung von Tiefkühlprodukten bieten die Geräte höchste Kälteleistung. Die Kältekomponenten sind leicht zugänglich im oberen Bereich der Geräte integriert, wodurch sich der Nutzinhalt des Innenraums deutlich erhöht.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Rechts
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Kunststoff
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
477 l
Klimaklasse
T
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
601 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-10 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-35 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Energie
Energieverbrauch
6.928 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2150 mm
Gewicht
130000 g
Paketgewicht
146000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.162,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.336,30*
€ 3.970,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.313,93*
€ 3.943,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.219,72*
€ 3.831,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.174,72*
€ 3.777,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.162,68*
€ 3.763,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.